Alicates de corte lateral para electrónica, cabeza ovalada 108 mm

Número de artículo: 726260 108
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB / ESD
  • Bisel de corte: SFW
  • Material: Aleación de acero de alto rendimiento

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 108 mm
    propiedad electrostática EGB / ESD
    Bisel de corte SFW
    Material Aleación de acero de alto rendimiento
    Anchura de cabeza 8 mm
    Longitud de filo 8 mm
    Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ 0.1 mm - 1 mm
    Forma de cabeza ovalado
    Mango Funda de plástico
    Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (63 − 65 HRC)
    Superficie pavonado en negro
    con muelle de abertura
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 726260 108
    EAN / GTIN 7314150050925
    Número del fabricante 8131

    Descripción

    Ejecución:

    Forma esbelta con filos precisos, rectificados, templados por inducción (63 − 65 HRC). Superficie negra para reducir las reflexiones. Cubiertas de los mangos de plástico amarillo de material antiestático con muelle de abertura. Adecuadas para componentes ESD. Articulación atornillada de precisión ajustable, para reducir la fricción al mínimo y orientar axialmente los filos de forma óptima.

    Material:

    Acero especial, de alto rendimiento, forjado en estampa, pavonado.