{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 135 mm | |
propiedad electrostática | EGB / ESD | |
Bisel de corte | KW | |
Material | Acero para rodamientos de bolas de alto rendimiento | |
Anchura de cabeza | 10.5 mm | |
Longitud de filo | 10 mm | |
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ | 0.1 mm - 0.8 mm | |
Forma de cabeza | de punta | |
Mango | Funda para mangos de 2 componentes | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (63 − 65 HRC) | |
Superficie | pavonado en negro | |
con muelle de abertura | sí | |
articulación atornillada de precisión ajustable | sí | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 726060 135 | |
EAN / GTIN | 7314150103119 | |
Número del fabricante | RX 8148 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Alicates de corte lateral para electrónica, mordazas acanaladas, cabeza de punta, KW, Longitud total: 135mm
a petición
En stock
51 piezas en stock
US $ 137.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,759 piezas en stock
US $ 25.20
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
843 piezas en stock
US $ 32.28
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
493 piezas en stock
US $ 40.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
propiedad electrostática | EGB / ESD | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Longitud total | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Anchura de cabeza | 10.5 mm | 13.5 mm | 13.5 mm | 13 mm |
Superficie | pavonado en negro | sin reflexión fosfatado | sin reflexión fosfatado | sin reflexión fosfatado |
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ | 0.1 mm - 0.8 mm | 1.3 mm | 2 mm | 1.3 mm |
Material | Acero para rodamientos de bolas de alto rendimiento | Acero al carbono (C70) | Acero al carbono (C70) | Acero al carbono (C70) |
Longitud de filo | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm |