{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Bisel de corte | sin filo de corte | |
Mango | revestido de plástico | |
Material | Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | |
Superficie | pulida | |
Encabezamiento | acodado 85° | |
con muelle de abertura | sí | |
para plásticos | sí | |
Tornillo de tope regulable | no | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 725570 160 | |
EAN / GTIN | 4003773046820 | |
Número del fabricante | 72 21 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicates de corte lateral para plásticos acodados 85°, KW, Longitud total: 160mm
a petición
En stock
164 piezas en stock
US $ 64.46
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6,636 piezas en stock
US $ 42.76
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,249 piezas en stock
US $ 26.83
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 160 mm | 160 mm | |
Mango | revestido de plástico | revestido de plástico | |
Superficie | pulida | pulida | |
Bisel de corte | sin filo de corte | sin filo de corte | sin filo de corte |
Tornillo de tope regulable | no | sí | |
Material | Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | |
Tipo de producto | Alicate cortante | Alicate cortante | Alicate cortante |