{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 125 mm | |
Bisel de corte | Filo cortante muy fino | |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 0.15 mm - 2 mm | |
Rendimiento de corte alambre medio duro hasta ⌀ | 0.15 mm - 0.8 mm | |
Mango | Funda de plástico | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción y rectificados | |
Material | Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | |
Brazo con muelle de abertura | sí | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 725393 125 | |
EAN / GTIN | 4067263950707 | |
Número del fabricante | 725393 125 |