Alicates de corte lateral pulidos, Longitud total: 125mm

Número de artículo: 724900 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
225 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 125 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 3 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ 1.5 mm
Norma DIN ISO 5749
Mango revestidos de plástico
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC)
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie atramentados en negro, cabeza pulida
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento no
con muelle de abertura conmutable no
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 724900 125
EAN / GTIN 4003773213406
Número del fabricante 70 01 125

Descripción

Ejecución:

Forma delgada con filos templados por inducción (aprox. 62 HRC).
Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.