Hay una alternativa para este artículo

Alicates de corte lateral cromados, con cubiertas en mangos 180 mm

Número de artículo: 724861 180
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 180 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 4 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ 2.5 mm
Norma DIN ISO 5749
Mango Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC)
Superficie cromado
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento no
con muelle de abertura conmutable no
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 724861 180
EAN / GTIN 4003773043706
Número del fabricante 70 05 180

Descripción

Ejecución:

Forma delgada con filos templados por inducción (aprox. 62 HRC).
Pinza cromada, mangos con empuñaduras multicomponente e interfaz KNIPEXtend.
KNIPEXtend se utiliza para conectar extensiones, como ColorCode Clips (CCCs) para la personalización o TetheredTool Clips (TTCs) para conectar un seguro contra caída TetheredTools.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Nota:

El modelo anterior n.° 724860 puede solicitarse hasta que estén disponibles los modelos KNIPEXtend.