{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 110 mm | |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 3 mm | |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 1.2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 63 HRC) | |
Material | Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite | |
Superficie | cromado | |
con muelle de abertura conmutable | no | |
con muelle de abertura | sí | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo |
724200 110
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4003773029649
Copiar |
|
Número del fabricante |
70 15 110
Copiar |
|
Fabricante | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |