Alicates de corte lateral para mecánico, cromados 125 mm

Número de artículo: 724000 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
77 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 125 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 2.5 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ 1 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ 0.6 mm
Norma DIN ISO 5749
Mango revestidos de plástico
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 63 HRC)
Material Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie cromado
con muelle de abertura conmutable no
con muelle de abertura no
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 724000 125
EAN / GTIN 4003773018506
Número del fabricante 76 03 125

Descripción

Ejecución:

Con cabeza delgada y filos templados por inducción. Dureza de los filos aprox. 63 HRC. Articulación empotrada con paso sin holgura.
Mordazas cromadas, mangos con revestimiento de plástico.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.