Alicates de precisión para arandelas de seguridad con tope limitador A21

Número de artículo: 719892 A21
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock
  • Aplicación de alicates para arandelas de seguridad: Anillo exterior acodado

Detalles de producto

Datos técnicos

Aplicación de alicates para arandelas de seguridad Anillo exterior acodado
Longitud total 165 mm
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores 19 mm - 60 mm
⌀ de puntas 1.8 mm
Norma DIN 5254 B
Forma B
Forma mordazas acodado 90°
Mango revestidos de plástico
Material Acero especial
Superficie atramentado en gris
con tope limitador
Articulación con muelle de apertura integrado
Mango con dispositivo de sujeción no
Punta intercambiable no
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 719892 A21
EAN / GTIN 4003773079613
Número del fabricante 49 41 A21

Descripción

Ejecución:

Partes del mango y la articulación forjadas. Puntas de acero especial, mecanizadas con elevada precisión; introducidas a presión en el cuerpo de pinza.
Con tope limitador ajustable.
Pinza atramentada en negro. Mangos revestidos de plástico. Articulación con muelle de apertura integrado.

Ventaja:

Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

DIN 5254 A y B − para anillas de seguridad exteriores.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra