{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior recto | |
Longitud total | 140 mm | |
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 12 mm - 25 mm | |
⌀ de puntas | 1.25 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma mordazas | recta | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial | |
Material punta | Acero especial | |
Superficie | atramentado en gris | |
con tope limitador | no | |
Mango con dispositivo de sujeción | sí | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719790 J1 | |
EAN / GTIN | 4003773048527 | |
Número del fabricante | 48 11 J1 | |
Fabricante | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |