{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Long. de mord. | 55 mm | |
Forma tipo boca | punta ovalada, acodado en ángulo de 45° | |
Norma | DIN ISO 5743 | |
Versión mordaza | interior liso | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material alicates | Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | |
Superficie alicates | atramentados en negro, cabeza pulida | |
Tipo de producto | Alicate prensor |
Número de artículo | 715100 160 | |
EAN / GTIN | 4003773046790 | |
Número del fabricante | 31 21 160 |