Alicates de boca redonda plana ERGO™ rectos, cromados 140 mm

Número de artículo: 713940 140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
55 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 140 mm
Long. de mord. 39 mm
Forma tipo boca punta ovalada, recto
con muelle de abertura conmutable
Norma DIN ISO 5745
Propiedad de mordaza Filos templados por inducción (aprox. 59 HRC)
Versión mordaza interior ranurado
Mango Funda para mangos ERGO® de fuertes paredes
Material Acero al cromo vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 713940 140
EAN / GTIN 7314150102150
Número del fabricante 2430 GC-140 IP

Descripción

Ejecución:

Acero al cromovanadio, cabeza y articulación cromadas. Mordazas de punta ovalada, especialmente delgadas, interior estriado. Cubiertas de pared gruesa en los mangos con muelle de apertura conectable. Filos templados adicionalmente por inducción (aprox. 59 HRC); adecuados para alambres blandos y duros.

Norma:

DIN ISO 5745