{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 200 mm | |
Long. de mord. | 73 mm | |
Forma tipo boca | punta ovalada, con mordazas acodadas (aprox. 40° − 45°) | |
Norma | similar a DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Propiedad de mordaza | Cortes templados por inducción (aprox. 60 HRC) | |
Versión mordaza | interior ranurado | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material | Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | |
Superficie | pulido | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 713751 200 | |
EAN / GTIN | 4045197888020 | |
Número del fabricante | 713751 200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Alicates de boca redonda plana acodados aislados conforme a VDE, Longitud total: 200mm
a petición
En stock
1,523 piezas en stock
US $ 31.86
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
250 piezas en stock
US $ 39.51
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Versión mordaza | interior ranurado | interior ranurado |
Propiedad de mordaza | Cortes templados por inducción (aprox. 60 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) |
Long. de mord. | 73 mm | 73 mm |
Mango | Funda de varios componentes | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene |
Norma | similar a DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | pulido | cromado |
Tipo de producto | Alicate multifunción | Alicate multifunción |