Alicates de boca redonda plana acodados, cromados 200 mm

Número de artículo: 713661 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
Long. de mord. 69 mm
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 713661 200
EAN / GTIN 3662424087332
Número del fabricante 195A.20CPE

Descripción

Ejecución:

Mordazas y articulación cromadas, con cubiertas de pared gruesa en los mangos. Muelle de abertura de plástico que reduce la fatiga. Mordazas con taladro, interior estriado. Filos templados por inducción, adecuados para alambre blando y duro.

Ventaja:

Compatible con la protección contra caída Facom SLS (Safety Lock System) para asegurar las herramientas al trabajar a grandes alturas y para la protección contra la caída de herramientas.

Norma:

DIN ISO 5745