Alicates de boca redonda plana, rectos completamente aislada según VDE 220 mm

Número de artículo: 713370 220
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
234 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Versión mordaza dentado
    con filo no
    completamente aislado
    Forma tipo boca punta ovalada
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Aislamiento eléctrico VDE 1000 V
    Material plástico reforzado con fibras de vidrio
    Mango con zona de plástico blando
    exento de chispas
    Long. de mord. 75 mm
    Longitud total 220 mm
    Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 713370 220
    EAN / GTIN 4003773073963
    Número del fabricante 98 62 02

    Descripción

    Ejecución:

    Mordaza atramentada en negro, mangos con zona de plástico blando para una sujeción segura. Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. El aislamiento completo reduce el riesgo de cortocircuito.
    Para trabajos bajo tensión de hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.