{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Long. de mord. | 50 mm | |
Forma tipo boca | punta ovalada, recto | |
Norm | similar a DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Propiedad de mordaza | Cortes templados por inducción (aprox. 60 HRC) | |
Versión mordaza | interior ranurado | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | pulido | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 713351 160 | |
EAN / GTIN | 4045197887894 | |
Número del fabricante | 713351 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicates de boca redonda plana, rectos aislados conforme a VDE 160 mm
a petición
En stock
1,348 piezas en stock
US $ 24.28
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
292 piezas en stock
US $ 29.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Versión mordaza | interior ranurado | interior ranurado |
Propiedad de mordaza | Cortes templados por inducción (aprox. 60 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) |
Mango | Funda de varios componentes | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene |
Norm | similar a DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | pulido | cromado |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Alicate multifunción | Alicate multifunción |