{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 200 mm | |
Long. de mord. | 73 mm | |
Forma tipo boca | punta ovalada, recto | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Propiedad de mordaza | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | |
Versión mordaza | interior ranurado | |
Mango | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 713040 200 | |
EAN / GTIN | 4045197373564 | |
Número del fabricante | 713040 200 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |