Alicates de boca redonda plana, pulidos 160 mm

Número de artículo: 712250 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
228 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Superficie atramentado en negro; Cabeza pulida
Versión mordaza interior ranurado
con filo no
completamente aislado no
Forma tipo boca punta ovalada; recto
Norma DIN ISO 5745
Material Acero eléctrico al cromo-vanadio; forjado en estampa; templado en aceite
Mango revestido de plástico
exento de chispas no
Long. de mord. 54 mm
Longitud total 160 mm
Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 712250 160
EAN / GTIN 4003773043454
Número del fabricante 29 21 160

Descripción

Ejecución:

Con mordazas delgadas y largas, terminadas en punta ovalada. Articulación empotrada con paso sin holgura. Mordazas con interior estriado.
Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.