{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Long. de mord. | 41 mm | |
Forma tipo boca | punta redondeada | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Versión mordaza | interior liso | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material alicates | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie alicates | cromado | |
Tipo de producto | Alicates planos |
Número de artículo | 712000 160 | |
EAN / GTIN | 4003773035084 | |
Número del fabricante | 32 31 135 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Alicates de pico largo, punta redonda, cromados, con cubiertas en los mangos 160 mm
a petición
En stock
80 piezas en stock
US $ 34.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
79 piezas en stock
US $ 28.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Versión mordaza | interior liso | interior liso |
Long. de mord. | 41 | 41 |
Forma tipo boca | punta redondeada | punta redonda |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Superficie alicates | cromado | cromado |
Material alicates | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Alicates planos | Alicates planos |