{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Long. de mord. | 47 mm | |
Forma tipo boca | plano | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Versión mordaza | interior ranurado | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material alicates | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie alicates | cromado | |
Tipo de producto | Alicates planos |
Número de artículo | 711200 160 | |
EAN / GTIN | 4003773035046 | |
Número del fabricante | 30 15 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicates de pico largo, planos, cromados, con cubiertas en los mangos 160 mm
a petición
En stock
75 piezas en stock
US $ 35.99
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
60 piezas en stock
US $ 29.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Long. de mord. | 47 | 47 |
Longitud total | 160 | 160 |
Mango | Funda de varios componentes | Funda de varios componentes |
Forma tipo boca | plano | plano |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Superficie alicates | cromado | cromado |
Tipo de producto | Alicates planos | Alicates planos |