{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Long. de mord. | 30 mm | |
Forma tipo boca | redondo | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Versión mordaza | interior liso | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite | |
Superficie alicates | atramentados en negro, cabeza pulida | |
Tipo de producto | Alicates redondos |
Número de artículo | 710500 160 | |
EAN / GTIN | 4003773015024 | |
Número del fabricante | 22 01 160 |