Alicates planos cromados con cubiertas en los mangos 160 mm

Número de artículo: 710400 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
67 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 160 mm
Long. de mord. 30 mm
Forma tipo boca plano
Norma DIN ISO 5745
Versión mordaza interior ranurado
Mango Funda de varios componentes
Material Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie alicates cromado
Tipo de producto Alicates planos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 710400 160
EAN / GTIN 4003773042457
Número del fabricante 20 05 160

Descripción

Ejecución:

Con mordazas cortas resistentes (planas). Mordazas con interior estriado.
Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.