Alicates para alambre 280 mm

Número de artículo: 707910 280
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 280 mm
Forma mordazas 40 ° achaflanado
Propiedad de mordaza Mordazas de corte templadas por inducción
Versión mordaza Interior de las mordazas estriado
Material Acero especial
Superficie pavonado o lacado, cabeza pulida
para ⌀ de alambre < 1,6 mm
Tipo de producto Alicates para alambre

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 707910 280
EAN / GTIN 4018754094684
Número del fabricante 65751280

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de alicates forjado en estampa. Interior de las mordazas estriado. Mordazas de roscar templadas por inducción. Mordazas frontales oblicuas 40°.

Aplicación:

Para doblar fusibles de cable (ver figura); por medio de un reajuste se pueden mecanizar cualquier long. de alambre. Para ⌀ de alambre hasta 1,6 mm aprox. Para giros a derecha y a izquierda con retorno automático.

Material:

Acero especial; pavonado o barnizado, cabeza brillante.