Alicate regulable con accionamiento rápido de palanca 260 mm

Número de artículo: 706340 260
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Abertura de sujeción para hexágono 50 mm
Abertura de sujeción para tubos 2 pul
Norma DIN ISO 8976
Versión mordaza templado por inducción
Mango revestido de plástico
Material Acero al cromo-vanadio
exento de chispas no
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 706340 260
EAN / GTIN 4000896188451
Número del fabricante 760-2

Descripción

Ejecución:

Con inserto de cambio rápido. Ajuste sin sujeción por el contorno, posibilidad de accionamiento monomanual. Dentado de boca templado adicionalmente de forma inductiva para elevada durabilidad y dientes desplazados contra el sentido de giro para una mayor sujeción. Enclavamiento exacto gracias a un dentado desplazado cortado con láser. Mangos con recubrimiento por inmersión.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa.