{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Cobra | |
Longitud total | 250 mm | |
Superficie | atramentado en negro | |
Abertura de sujeción para hexágono | 34 mm | |
Abertura de sujeción para tubos | 1.1/4 pul | |
Número de enclavamientos ajuste preciso | 19 | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Versión mordaza | extrafinas | |
Mango | revestido de plástico | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
exento de chispas | no | |
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos | sí | |
Autoenganche | sí | |
Protección antienganche | sí | |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables |
Número de artículo | 706250 250 | |
EAN / GTIN | 4003773061267 | |
Número del fabricante | 87 51 250 |