{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Cobra QuickSet | |
Longitud total | 300 mm | |
Superficie | atramentados en negro, cabeza pulida | |
Abertura de sujeción para hexágono | 60 mm | |
Abertura de sujeción para tubos | 2.3/4 pul | |
Número de enclavamientos ajuste preciso | 25 | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Mango | revestido de plástico | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
exento de chispas | no | |
Ajuste rápido | sí | |
Autoenganche | sí | |
Protección antienganche | sí | |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables |
Número de artículo | 705850 300 | |
EAN / GTIN | 4003773078524 | |
Número del fabricante | 87 21 300 |