Alicate universal de vanadio, con cubiertas de 2 componentes en los mangos, Longitud total: 200mm

Número de artículo: 702995 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
251 piezas en stock 251 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ 2.5 mm
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5746
Propiedad de mordaza interior dentado
Mango Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación Cortes templados por inducción (aprox. 64 HRC), cuerpo de pinza forjado en estampa
Material Acero al cromo vanadio
Superficie pulido
exento de chispas no
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 702995 200
EAN / GTIN 4045197887337
Número del fabricante 702995 200

Descripción

Ejecución:

Mordazas dentadas. Corte templado por inducción (aprox. 64 HRC), también adecuados para cuerda de piano.
Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5746

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa.