{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 180 mm | |
propiedad electrostática | VDE 1000 V | |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2.2 mm | |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 1.8 mm | |
Norma | similar a DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Propiedad de mordaza | dentado | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Superficie | pulido | |
exento de chispas | no | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 701852 180 | |
EAN / GTIN | 4045197887481 | |
Número del fabricante | 701852 180 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicates universales de vanadio Aislados conforme a VDE 180 mm
a petición
En stock
2,738 piezas en stock
US $ 23.51
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
186 piezas en stock
US $ 35.26
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 180 | 180 |
Mango | Funda de varios componentes | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene |
Norma | similar a DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2.2 | 2.2 |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 1.8 | 1.8 |
Material | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo vanadio |
Tipo de producto | Alicate multifunción | Alicate multifunción |