{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 200 mm | |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2.5 mm | |
Valores de corte alambre medio duro hasta ⌀ | 3.8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mango | aislado por inmersión | |
Material | Acero de herramientas especial | |
Superficie | cromado | |
exento de chispas | no | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 701735 200 | |
EAN / GTIN | 4003773015321 | |
Número del fabricante | 03 07 200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Alicates universales, cromados Aislados por inmersión según VDE, Longitud total: 200mm
a petición
En stock
22 piezas en stock
US $ 50.44
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
US $ 37.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
US $ 34.69
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,401 piezas en stock
US $ 27.12
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
exento de chispas | no | no | no | no |
Longitud total | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Mango | aislado por inmersión | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | Funda de varios componentes |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | similar a DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | cromado | cromado | cromado | pulido |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 2.5 mm |
Tipo de producto | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción |