{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 180 mm | |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2.2 mm | |
Valores de corte alambre medio duro hasta ⌀ | 3.4 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Propiedad de mordaza | dentado | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero de herramientas especial | |
Superficie | brillante | |
exento de chispas | no | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 701520 180 | |
EAN / GTIN | 4045197282590 | |
Número del fabricante | 701520 180 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicates universales, brillantes, Longitud total: 180mm
a petición
En stock
1,215 piezas en stock
US $ 14.23
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,747 piezas en stock
US $ 22.73
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
462 piezas en stock
US $ 17.98
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Propiedad de mordaza | dentado | dentado | dentado |
exento de chispas | no | no | no |
Longitud total | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Mango | revestidos de plástico | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | Funda para mangos de 2 componentes |
Superficie | brillante | cromado | pulido |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2.2 mm | 2.2 mm | 2.2 mm |
Material | Acero de herramientas especial | Acero de herramientas especial | Acero especial para herramientas |