Maletín de surtido “CarryLite” 9

Número de artículo: 693630 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de insertos precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cantidad de compartimentos 9
    Medida exterior longitud 337 mm
    Medida exterior anchura 278 mm
    Medida exterior altura 79 mm
    Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 693630 9
    EAN / GTIN 5733439143608
    Número del fabricante 143608

    Descripción

    Ejecución:

    Cuerpo del maletín de PP, tapa de policarbonato. Las resistentes bisagras de varios puntos proporcionan estabilidad y 2 cierres deslizantes bloquean la tapa transparente. Las rejillas perfiladas en la tapa aseguran los insertos intercambiables con su contenido impidiendo que se mezclen durante el transporte.

    Colocación:

    Cantidad de insertos L×Anch×Alt: 4 uds. 79×55×69 mm
    1 ud. 157×55×69 mm
    2 ud. 109×79×69 mm
    2 ud. 163×79×69 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra