{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | BIG Twin Move | |
Material | ABS | |
Tipo de almacenamiento de herramientas | Bolsillos portaobjetos | |
Resistencia del maletín | 30 kg | |
Medida interior Longitud | 490 mm | |
Medida interior Anchura | 370 mm | |
Medida interior Altura | 210 mm | |
Peso | 8.6 kg | |
transportable | sí | |
Tipo de producto | Sistema de transporte para herramientas |
Número de artículo | 692615 1 | |
EAN / GTIN | 4003773071549 | |
Número del fabricante | 00 21 41 LE |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Maleta para herramientas «BIG Twin Move», Tipo: 1
a petición
En stock
36 piezas en stock
US $ 603.27
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
US $ 402.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
US $ 286.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo de almacenamiento de herramientas | Bolsillos portaobjetos | Bolsillos portaobjetos | Bolsillos portaobjetos; Soporte de apriete |
Peso | 8.6 kg | 3.6 kg | 4.6 kg |
Medida interior Anchura | 370 mm | 310 mm | 275 mm |
Medida interior Altura | 210 mm | 210 mm | 150 mm |
Medida interior Longitud | 490 mm | 460 mm | 435 mm |
Resistencia del maletín | 30 kg | 30 kg | 35 kg |
Material | ABS | X-ABS | PC |