{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | TC | |
Material | ABS | |
Tipo de almacenamiento de herramientas | Bolsillos portaobjetos | |
Resistencia del maletín | 15 kg | |
Medida interior Longitud | 440 mm | |
Medida interior Anchura | 350 mm | |
Medida interior Altura | 180 mm | |
Peso | 5.1 kg | |
Tipo de producto | Sistema de transporte para herramientas |
Número de artículo | 692600 1 | |
EAN / GTIN | 4003773056904 | |
Número del fabricante | 00 21 05 LE |