{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | X-ABS | |
Tipo de almacenamiento de herramientas | Bolsillos portaobjetos | |
Resistencia del maletín | 30 kg | |
Características del maletín | apto para llevar en avión | |
Medida interior Longitud | 470 mm | |
Medida interior Anchura | 210 mm | |
Medida interior Altura | 360 mm | |
Volumen | 36 l | |
Peso | 5.4 kg | |
Tipo de producto | Sistema de transporte para herramientas |
Número de artículo | 692520 1 | |
EAN / GTIN | 4006793800717 |