Herramienta-estuche enrollable textil con cierre rápido 390X320 mm

Número de artículo: 692255 390X320
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
456 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Bolsillos portaobjetos

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud 390 mm
    Anchura 320 mm
    Tipo de almacenamiento de herramientas Bolsillos portaobjetos
    N.º de compartimentos para herramientas 9
    Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 692255 390X320
    EAN / GTIN 4062406587925
    Número del fabricante 692255 390X320

    Descripción

    Ejecución:

    Bolsas textiles para herramientas de alta calidad, como acompañante para sus tareas diarias. Con tiras reflectantes para una buena visibilidad.
    Con bolsillos portaobjetos de distintos tamaños, con perfiles cosidos y solapa de cubierta; enrollables. La cinta de seguridad regulable y el cierre rápido de plástico, que se cierra y se abre con una sola mano, aseguran la sujeción segura de las herramientas.

    Material:

    De tejido de poliéster resistente.