Ejecución:
Las nuevas
bolsas textiles GARANT GreenPlus combinan lo mejor de los dos mundos: impresionan por su sostenibilidad, gran comodidad de transporte, extraordinaria ergonomía, alta durabilidad, excelente accesibilidad y óptima flexibilidad. Se fabrican de acuerdo con las exhaustivas y estrictas normas del sistema
bluesign®, teniendo en cuenta a las personas, el medio ambiente y los recursos. Ayude a dar forma a un futuro más sostenible. Con un sistema de acolchado optimizado para una comodidad de transporte aún más ergonómica.
Mochila textil para herramientas con 2 compartimentos principales:
- Un compartimento principal con 2 bolsillos interiores, un robusto panel para herramientas con 32 bolsillos y cremallera con cierre.
- Un compartimento principal con 2 compartimentos separados y acolchados para portátiles de hasta 15 pulgadas y tabletas, y cremallera con cierre.
Bolsillo frontal en la mochila con bolsillos para teléfono móvil y tarjetas de visita, lazos para lápices, sujeción para llaves y 2 departamentos portaobjetos. Pequeño bolsillo delantero con cremallera naranja. Con correa de compresión lateral para la reducción del volumen que permite llevar el peso lo más cerca posible del cuerpo y fijar equipamiento adicional en el exterior. Bandolera anatómica y asa acolchada. Con sistema ergonómico para el contacto con el cuerpo en la espalda y correa de pecho para la transferencia perfecta de la carga y un ajuste seguro y equilibrado. Base protegida contra salpicadura de agua con borde impermeable y 4 pies. Con bolsillos exteriores elásticos y una tira reflectante para una buena visibilidad.
Material:
Una combinación de hilo de nailon de 420 deniers e hilo de poliéster de 200 deniers para un rendimiento convincente de resistencia al desgarro y ligereza.