Bolsa multiusos con 4 cajones

Número de artículo: 691720
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Material: Cuero
  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Soporte de apriete

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Cuero
Tipo de almacenamiento de herramientas Soporte de apriete
Medida interior Longitud 410 mm
Medida interior Anchura 220 mm
Medida interior Altura 310 mm
Peso 4.9 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 691720
EAN / GTIN 4006793194311
Número del fabricante 44000581

Descripción

Ejecución:

Con cajones extraíbles de polietileno irrompible, resistente a aceites, ácidos y a gasolina; distribución individual mediante bandejas y separadores. Incluso con la bolsa cerrada es imposible que las piezas más pequeñas se mezclen. Panel delantero, paneles laterales y fondo reforzados, bordes reforzados por ángulos aluminio.
Equipamiento interior: con 5 piezas (4 cajones, 1 departamento con bandeja de transporte). El espacio entre los elementos y el panel posterior (aprox. 90 mm) se puede emplear para alojar más herramientas. Soporte de abrazadera de herramienta CP-7 de hasta 15 mm de diámetro en el panel posterior.

Volumen de suministro:

Bolsa con material separador: 4 separadores centrales n.º 691760
4 bandejas n.º 691750
8 separadores pequeños n.º 691770
(con estas piezas se puede dividir 1 cajón.)

Partes opcionales:

Material separador n.º 691750691770 y Juego de material separador n.º 691780.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra