Juego de herramientas de montaje de 74 piezas en bolsa para herramientas 74

Número de artículo: 686020 74
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Número de piezas 74
    Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
    Perfil de salida Destornillador ranura; Destornillador ranura; Vaso de 6 caras; Ranura
    Tipo de producto Surtido de herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 686020 74
    EAN / GTIN 4062406785284
    Número del fabricante 686020 74

    Descripción

    Ejecución:

    Bolsas textiles de alta calidad equipadas con prácticos surtidos de herramientas, como acompañante para sus tareas diarias.

    Volumen de suministro:

    Cinta métrica enrollable: 1 ud. n.° 462010 tam. 5
    Nivel de burbuja de aluminio: 1 ud. n.° 467435 tam. 400
    Juego de limas: 1 ud. n.° 517419 tam. 200
    Arco de sierra para metal con hoja de bimetal: 1 ud. n.° 580750 tam. 300
    Juego de llaves de dos bocas 6 - 34 mm con soporte de apriete: 1 ud. n.º 610960 tam. 12 (6×7 – 30×34) con 1 ud. n.º 611500 tam. 12
    Juego de destornilladores acodados hexagonales largos con cabeza esférica: 1 ud. n.º 627225 tam. 9 (1,5 – 10 mm)
    Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 630368 tam. 6 (29 piezas)
    Destornillador para ranura: 1 ud. n.º 660701 de cada tam. 3, 4, 7
    Destornillador ranura: 1 ud. n.º 668401 de cada tam. 0, 1, 2
    Alicate universal: 1 ud. n.° 702995 tam. 180
    Alicate p/bombas d/agua,bocas templ.ind.: 1 ud. n.° 706145 tam. 250
    Alicate de boca redonda plana, curvado: 1 ud. n.° 713595 tam. 200
    Alicate de corte diagonal: 1 ud. n.° 725245 tam. 160
    Martillo de herrero: 1 ud. n.º 750125 tam. 300
    Cúter universal: 1 ud. n.° 845039 tam. 160
    Guantes de trabajo de cuero (par): 1 ud. n.º 094055 tam. 10
    Gafas de patillas: 1 ud. n.° 096845 tam. CLEAR
    Protector auditivo de cápsula: 1 ud. n.° 097795 tam. STEEL
    Bolsa textil para herramientas: 1 ud. n.° 692262 tam. 2

    Nota:

    La herramienta se suministra suelta.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra