Ejecución:
Maleta organizada L-BOXX® de plástico ABS resistente a los impactos y golpes, totalmente protegida contra salpicaduras de agua. El robusto mecanismo de encaje permite la conexión y separación sencilla de las maletas, así como el transporte de varias maletas de plástico organizadas en conjuntos de hasta 40 kg. Resistencia a la carga de la tapa hasta 100 kg, capacidad de carga hasta 25 kg.
Función:
IPX4: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones, pero sin protección contra cuerpos extraños ni contacto.
Volumen de suministro:
Insertos para llaves de vaso de 12 caras: 1 ud. n.°
642129 de cada tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Vasos de punta de 6 caras: 1 ud. n.°
643229 de cada tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Mango transversal: 1 ud. n.°
641329 tam. 295
Prolongación: 1 ud. n.°
641029 de cada tam. 75; 130; 255
Articulación cardán: 1 ud. n.°
641629 tam. 1/2
Carraca: 1 ud. n.°
640025 tam. 1/2
Cinta métrica enrollable: 1 ud. n.º 462201 tam. 2,5
Llaves combinadas de boca / estrella: 1 ud. n.º
613600 de cada tam. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
Alicates universales: 1 ud. n.°
700940 tam. 160
Alicates de boca redonda plana: 1 ud. n.º
713040 tam. 200
Alicates de corte lateral: 1 ud. n.º
724840 tam. 160
Destornillador para ranuras: 1 ud. n.º 660030 de cada tam. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Destornillador para Phillips: 1 ud. n.º 667690 de cada tam. 1; 2
Juego de llaves acodadas de 6 caras con cabeza esférica: 1 ud. n.°
627132 tam. 9
Cúter: 1 ud. n.°
845020Inserto para tapa individual: 1 ud. n.º
693352Almacenamiento en: L-BOXX® n.º
693330 tam. 238
Nota:
La entrega se realiza con herramienta clasificada.