Soporte de destornillador para puntas de 1/4 pulgada con imán 60 mm

Número de artículo: 676668 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
713 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de varilla (mm) precio unitario incly. IVA
  • Asiento para puntas: D 6,3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Asiento para puntas D 6,3
Longitud total 150 mm
Caperuza giratoria no
Posibilidad de cambio de movimiento a la izquierda-derecha no
con mango de carraca no
con mango telescópico no
incl. puntas no
Depósito de puntas integrado no
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 676668 60
EAN / GTIN 4062406798444
Número del fabricante 676668 60

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a comodidad.
Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Asiento con potente imán permanente.

Idóneo para:

Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3.