Mango de carraca “Insider Pro Ratchet” con puntas de 1/4 pulgada con imán 30 mm

Número de artículo: 676665 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
422 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cuchilla cortante (mm) precio unitario incly. IVA
  • Asiento para puntas: D 6,3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Insider Pro Ratchet
Longitud de cuchilla cortante 30 mm
Asiento para puntas D 6,3
Perfil de salida Destornillador ranura; Dentado múltiple; Destornillador Pozidriv; Destornillador de 6 caras; Destornillador para tornillos TORX®
Longitud total 158 mm
Caperuza giratoria no
Posibilidad de cambio de movimiento a la izquierda-derecha
con mango de carraca
con mango telescópico no
incl. puntas
Depósito de puntas integrado
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 676665 30
EAN / GTIN 7610733233069
Número del fabricante 6510.R-30

Descripción

Ejecución:

Mango de carraca “multicraft” de plástico reforzado por fibra de vidrio, con depósito de puntas abatible. Para giro a izquierda y a derecha (ángulo de ajuste 15°) con posición central integrada (carraca bloqueada). Asiento de puntas 1/4 pulgadas C 6,3 con imán permanente potente. Incluidas 10 unidades de puntas C 6,3.

Idóneo para:

Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3.

Contenido:

1 unidad de cada:
para ranura n.° 675300, tam. 5,5; 6
para Phillips n.° 675281, tam. 2/25
para Pozidriv n.° 675285, tam. 2/25
para hexágono interior n.° 675290, tam. 3; 4
para Torx® interior n.° 675295, tam. TX10; TX15; TX20; TX25

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Mango de carraca “Insider Pro Ratchet” con puntas de 1/4 pulgada con imán 30 mm

Mango de carraca “Insider Pro Ratchet” con puntas de 1/4 pulgada con imán 30 mm

a petición
En stock
422 piezas en stock
US $ 111.51
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 26.55
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
141 piezas en stock
US $ 21.53
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Asiento para puntas D 6,3 D 6,3 D 6,3
Longitud total 158 105 135
Quality Dress Insider Pro Ratchet
Longitud de cuchilla cortante 30 30 30
incl. puntas
con mango de carraca
Tipo de producto Herramienta de puntas Herramienta de puntas Herramienta de puntas