Soporte de destornillador para puntas de 1/4 pulgada con imán, Longitud de varilla: 10mm

Número de artículo: 676602 10
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición Disponible en 9-12 días laborables
0 piezas en stock 0 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de varilla (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Asiento para puntas: D 6,3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cuchilla cortante 10 mm
Asiento para puntas D 6,3
Longitud total 65 mm
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 676602 10
EAN / GTIN 4067263013761
Número del fabricante 676602 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Asiento con potente imán permanente.
Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes.

Idóneo para:

Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3.