Surtido de puntas de broca espiral para madera en estuche plegable, 15 piezas

Número de artículo: 676317
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Perfil de salida Destornillador Pozidriv; Destornillador para tornillos TORX®
Número de brocas 5
Número de piezas 15
Tipo de producto Bit de broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 676317
EAN / GTIN 9002696324652
Número del fabricante 013BE00015K01

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal de 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.

Ventaja:

Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.

Contenido:

Puntas de broca espiral para madera: N.° 676315 1 ud. de cada tam. 3; 4; 5; 6; 8
Puntas para Pozidriv: 1 ud. de cada tam. 1/25; 2/25; 3/25
Puntas para Torx® interior: 1 ud. de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Mango de acoplamiento de cambio rápido: 1 ud. similar a n.° 675020 tam. 6,3K (con imán)