Punta para avellanado cónico, de un filo, ⌀ exterior: 10,4mm

Número de artículo: 676311 10,4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
57 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Número de filos Z: 1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 10.4 mm
Material de corte HSS
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Número de filos Z 1
Quality Dress 845
Longitud total 34 mm
Longitud del mango 21 mm
Para perforación a partir de 1.5 mm
Para tornillos avellanados M5
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 676311 10,4
EAN / GTIN 4013288118974
Número del fabricante 05104662001

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal de 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.
Punta rectificada CBN de 1 filo para desbarbar y avellanar sin vibraciones.

Ventaja:

Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.
En la máquina, por medio de un mango de acoplamiento (n.º 675000675050) o en el destornillador (n.º 676400676770).