{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de escalonado de taladro | 4 mm - 20 mm | |
Material de corte | HSS | |
Quality Dress | 843 | |
Longitud total | 67 mm | |
Longitud del mango | 20 mm | |
Altura de escalonado | 4 mm | |
Número niveles de perforación | 9 | |
Altura de paso | 2 mm | |
Grosor máximo chapa | 4 mm | |
Mango hexagonal para puntas | C 6,3 | |
Tipo de producto | Punta de broca escalonada |
Número de artículo | 676305 4-20 | |
EAN / GTIN | 4013288119155 | |
Número del fabricante | 05104672001 |