Punta de broca espiral HSS 3,3 mm

Número de artículo: 676302 3,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de broca (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de broca 3.3 mm
Material de corte HSS
Ángulo de punta 118 grados
Quality Dress 848 HSS
Longitud de espiral 18 mm
Longitud total 40 mm
Longitud del mango 14 mm
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Bit de broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 676302 3,3
EAN / GTIN 4013288101334
Número del fabricante 05104612001

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.

Ventaja:

Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.
De aplicación universal en metal, madera y plásticos.
Tamaños de agujero de remache especiales 3,1 y 5,1 mm.