Surtido de puntas “Zyklop Pocket” con herramienta de accionamiento 17 piezas, Número de piezas: 17

Número de artículo: 676230 17
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 8009 Zyklop Pocket Set 2
Perfil de salida Destornillador ranura; Destornilladores Pozidriv; Destornillador de 6 caras; Destornillador para tornillos TORX®; Ranura
Número de piezas 17
Herramienta de accionamiento Mango de destornillador
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Varilla telescópica retractable en el mango no
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 676230 17
EAN / GTIN 4013288223050
Número del fabricante 05004281001

Descripción

Ejecución:

Surtidos Kraftform Kompakt® de puntas reunidas de acuerdo con la práctica y herramienta de accionamiento para uso manual y con máquina. Mango de destornillador con asiento de cambio rápido Kraftform para puntas de 1/4 pulgadas con vástago C 6,3 y E 6,3.
Carraca Zyklop compacta con cargador de puntas integrado. Con carraca reversible de dientes finos (72 dientes) y ángulo de retorno de 5°. El montaje directo magnético convierte la carraca de 3/8 pulgadas en un destornillador de carraca de puntas con montaje de puntas de 1/4 pulgadas al mismo tiempo.

Contenido:

Puntas, BiTorsion, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: 1 ud. n.° 675520 de cada tam. 1/25; 2/25
Puntas, BiTorsion, longitud 50 mm, C 6,3, para Pozidriv: 1 ud. n.° 675540 de cada tam. 1/25; 2/25
Puntas, BiTorsion, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: 1 ud. de cada tam. 3; 4; 5; 6
Puntas, BiTorsion, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx®: 1 ud. de cada n.º 675550 tam. TX10; TX15; TX20; TX25
Insertos para llaves de vaso de 1/4 pulgadas, para hexágono exterior: 1 ud. de cada tam. 8; 10; 13 mm
Soporte universal: 1 unidad con accionamiento hexagonal de 1/4 pulgadas
Carraca de dientes finos Zyklop Pocket: 1 ud. n.° 676635 con cabeza de carraca basculante