Surtido de puntas con herramienta de accionamiento y vasos 27 piezas 27

Número de artículo: 676173 27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
83 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress KK Zyklop Mini 2
    Perfil de salida Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornillador de 6 caras; Destornillador para tornillos TORX®; Llave de vaso de 6 caras
    Herramienta de accionamiento 1 carraca para puntas 1/4 pulgadas; Carraca para vasos 1/4 pulgada; Soporte para destornilladores
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 676173 27
    EAN / GTIN 4013288182180
    Número del fabricante 05135918001

    Descripción

    Ejecución:

    Surtidos Kraftform Kompakt® de puntas reunidas de acuerdo con la práctica y herramienta de accionamiento para uso manual y con máquina. Mango de destornillador con asiento de cambio rápido Kraftform para puntas de 1/4 pulgadas con vástago C 6,3 y E 6,3.

    Contenido:

    Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: 1 ud. n.° 675310 de cada tam. 1/25; 2/25
    Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: 1 ud. n.° 675320 de cada tam. 1/25; 2/25
    Puntas, longitud 25 mm, C 6,3 para hexágono exterior: 1 ud. n.º 675240 de cada tam. 3; 4; 5; 6
    Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx®: 1 ud. n.° 675340 de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
    Insertos para llaves de vaso de 1/4 pulgadas, para hexágono exterior: 1 ud. de cada tam. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13
    Adaptador: 1 ud. de 1/4 pulgada cuadrado interior − asiento para puntas de 1/4 pulgada
    Soporte para destornilladores: 1 ud.
    Carraca para puntas 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 676645
    Carraca, cuadrado, 1/4 pulgada: 1 ud.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra