• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Surtido de puntas con herramienta de accionamiento 10 piezas

Número de artículo: 676060
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
57 piezas en stock 57 piezas disponibles en 9-12 días laborables
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
Quality Dress KK 10
Perfil de salida Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornillador ranura; Destornillador para tornillos TORX®
Número de piezas 10
Herramienta de accionamiento Mango de destornillador
Varilla telescópica retractable en el mango
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 676060
EAN / GTIN 4013288041647
Número del fabricante 05056653001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Surtidos Kraftform Kompakt® de puntas reunidas de acuerdo con la práctica y herramienta de accionamiento para uso manual y con máquina. Mango de destornillador con asiento de cambio rápido Kraftform para puntas de 1/4 pulgadas con vástago C 6,3 y E 6,3.

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: 1 ud. n.° 675200 de cada tam. 1/25; 2/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: 1 ud. n.° 675220 de cada tam. 1/25; 2/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: 1 ud. de cada tam. TX10; TX15; TX20
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. de cada tam. 0,5×4; 1,0×5,5
Mango de destornillador: 1 ud. con mandrino de cambio rápido C/E 6,3