Surtido de puntas 10 piezas, acero fino ″Stainless″

Número de artículo: 675681
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acero fino, INOX
Perfil de salida Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornillador para tornillos TORX®
Número de piezas 10
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675681
EAN / GTIN 4013288111852
Número del fabricante 05259143001

Descripción

Contenido:

Puntas C 6,3 (1/4 pulgadas) clasificadas; 1 mango de acoplamiento.

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: N.° 675490 1 ud. tam. 2/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: N.° 675492 1 ud. tam. 1/25; 2 ud. tam. 2/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: N.° 675496 1 ud. de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Mango de acoplamiento “Rapidaptor Stainless”: 1 ud. n.° 675020 tam. 6,3S